Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 693340

      Контейнер L-BOXX® Mini

      Характеристика чемодана Пригоден для штабелирования
      Упаковка Системный кейс (L-Boxx)

      Контейнер L-BOXX® Mini
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
      19,79 €

      Описание

      Исполнение:

      Контейнер L-BOXX® Mini для хранения мелких деталей. Надёжный защёлкивающийся механизм позволяет быстро и легко соединять или разъединять кейсы, а также транспортировать несколько соединенных контейнеров. С практичной ручкой для переноски и 7 съёмными перегородками для индивидуального оформления внутреннего пространства. Из пригодной для контакта с продуктами питания пластмассы. Допустимая нагрузка до 1,5 кг.

      Подходит для:

      Пластмассовый системный кейс № 693330 разм. 102.

      Техническая информация

      Характеристика чемодана
      Пригоден для штабелирования
      Габаритные размеры, длина
      260 мм
      Габаритные размеры, ширина
      155 мм
      Габаритный размер, высота
      65 мм
      Упаковка
      Системный кейс (L-Boxx)
      вес
      0,4 кг
      loading spinner image
      loading spinner image