Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 786005

      Твердосплавное сверло по бетону «CYL-3»

      Марка: Bosch
      Инструментальный материал HM
      Стандарт ISO 5468
      Применение с ударом / без удара Ударное сверление
      хвостовик Цилиндрический хвостовик
      Стандарт DIN 8039

      Твердосплавное сверло по бетону «CYL-3»
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
      от  2,64 €

      Описание

      Исполнение:

      Сверло оснащено вязко-твёрдыми твердосплавными пластинами, напаянными при высокой температуре. Ассиметричная форма канавок для хорошего отвода каменной крошки.
      Ударные и вращательные сверла с мощной твердосплавной режущей пластиной.

      Применение:

      Преимущественно для сверления гнезд под дюбели ударными дрелями в бетоне, каменных кладках, природном и искусственном камне.
      Также для вращательного сверления в твердой и мягкой древесине, пластмассах, акриле и керамике. Благодаря коррекции режущих кромок также пригодны для сверления в закаленной стали.

      Техническая информация

      хвостовик
      Цилиндрический хвостовик
      Инструментальный материал
      HM
      Стандарт
      DIN 8039; ISO 5468
      Применение с ударом / без удара
      Ударное сверление
      loading spinner image
      loading spinner image