Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 727195 115

      Плоскогубцы для электроники 115 мм

      Марка: Knipex
      электрическая изоляция EGB / ESD

      Плоскогубцы для электроники 115 мм
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
      38,84 €
      115

      Описание

      Исполнение:

      Зеркальная полировка, обеспечивающая отсутствие помех в микросхемах из-за отслаивания частиц хрома. Сквозной прецизионный шарнир. Износостойкая двойная пружина для плавного и равномерного раскрывания. Многокомпонентная оболочка рукояток чёрного/серого цвета, с отводом статического электричества. Подходит для ESD. Гладкие, шлифованные зажимные поверхности. Кромки без заусенцев.

      Применение:

      Для точных монтажных работ, например, в электронике и точной механике.

      Стандарт:

      DIN ISO 9655

      Материал:

      Шарикоподшипниковая сталь, закалённая в масле.

      Примечание:

      Прочие исполнения на заказ.

      Техническая информация

      Стандарт
      DIN ISO 9655
      Поверхность
      с зеркальной полировкой
      электрическая изоляция
      EGB / ESD
      Материал
      Шарикоподшипниковая сталь
      Ручка
      Многокомпонентная рукоятка
      Форма зева
      плоские, прямые
      с открывающей пружиной
      yes
      длина губок
      22,5 мм
      Ширина головки
      9,5 мм
      Исполнение губок
      изнутри гладко шлифованные
      общая длина
      115 мм
      loading spinner image
      loading spinner image