Арт. №: 727191 115

Острогубцы для электроники 115 мм

Марка: Knipex

Острогубцы для электроники 115 мм
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
35,61 €
115

Описание

Исполнение:

Зеркальная полировка, обеспечивающая отсутствие помех в микросхемах из-за отслаивания частиц хрома. Сквозной прецизионный шарнир. Износостойкая двойная пружина для плавного и равномерного раскрывания. Гладкие, шлифованные зажимные поверхности. Кромки без заусенцев.
Рукоятки с многокомпонентной оболочкой.

Применение:

Для точных монтажных работ, например, в электронике и точной механике.

Стандарт:

DIN ISO 9655

Материал:

Шарикоподшипниковая сталь, закалённая в масле.

Примечание:

Прочие исполнения на заказ.

Техническая информация

Стандарт
DIN ISO 9655
Материал
Шарикоподшипниковая сталь
Форма зева
острые, прямые
Исполнение губок
изнутри гладко шлифованные
Ручка
Многокомпонентная рукоятка
с открывающей пружиной
yes
Поверхность
с зеркальной полировкой
Ширина головки
9,5 мм
общая длина
115 мм
длина губок
22,5 мм
loading spinner image
loading spinner image