Арт. №: 708903 250

Ручная струбцина с поворотной нижней губкой 250 мм

Марка: Facom

Ручная струбцина с поворотной нижней губкой 250 мм
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
130,42 €
250

Описание

Исполнение:

Простое и безопасное пользование. Легко и быстро раскрывается благодаря отпускателю на нижней ручке. С большими диапазоном и глубиной зажимания, 5-позиционная быстрая перестановка и дополнительная точная регулировка. Нижняя губка отогнута вниз для зажимания U-образных и угловых профилей, труб и т. д. Зубчатые зажимные губки и особо прочный корпус из пружинной стали. Струбцина полностью никелированная.

Применение:

Для надёжного зажимания профильных и плоских деталей, а также труб. Зажимное усилие регулируемое, до 10000 Н.

Материал:

Зажимные губки из хром-молибден-ванадиевой стали; кузнечно-прессовой обработки.

Техническая информация

Диапазон зажимания для круглых деталей
110 мм
общая длина
250 мм
Диапазон зажимания для угловых деталей
50 мм
длина губок
60 мм
loading spinner image
loading spinner image