• 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
Арт. №: 614200

Комбинир. гаечный ключ, длинное исполнение

Марка: Stahlwille

Комбинир. гаечный ключ, длинное исполнение

Поставляется со склада в Германии
Цена
от  10,03 €
Больше товаров из категории Гаечные ключи
Подробнее о Stahlwille

Описание

Исполнение:

Кузнечно-прессовая обработка. Растворы с низкими допусками.
С удобной для удержания двутавровой профильной рукояткой. Оптимальная прочность на изгиб, хорошая передача усилия.

Стандарт:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Материал:

Chrome-Alloy-Steel, ударопрочное хромоникелевое покрытие, сглаженные кромки.

Примечание:

AS-drive − особый профиль с чрезвычайно высокой точностью посадки − разработан для аэрокосмической области. Инструменты с этим профилем имеют маркировку AS-drive. Преимущества:
  • Болты захватываются за боковые поверхности. − Болты не повреждаются. − Увеличение срока службы болтов.
  • Увеличение поверхности контакта инструмента и болта. − Надёжный захват и передача большего усилия.

Техническая информация

технология изготовления
кузнечно-прессовая обработка 
Поверхность
с хромоникелевым покрытием 
Материал
Chrome-Alloy-Steel 
положение накидной части
15 Grad