• 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню

Precision Bit®, Pozidriv, 1/4″

Марка: PB Swiss Tools

Precision Bit®, Pozidriv, 1/4″

Поставляется со склада в Германии
Цена
от  3,20 €
Цена  за штуку при заказе от 10 штук
от  2,67 €
Больше товаров из категории Биты, насадки
Подробнее о PB Swiss Tools

Описание

Исполнение:

Для установки в ручные держатели или электро- и пневмоинструмент с соотв. 6-гранным посадочным местом или для установки на присоединительные хвостовики № 675000 - 675050.
Высокая упругость и вязкость при высокой твёрдости для длительных периодов стойкости. Высокоточные вершины для идеальной посадки в головке винта и „Anti-Cam-Out“. Нанопокрытие одновременно выполняет функцию цветовой маркировки и превосходной защиты от ржавчины.

Применение:

Для винтов Pozidriv с крестовым шлицем DIN 3128.

Стандарт:

DIN 3126 C6,3 (1/4″).

Материал:

Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Техническая информация

Профиль на выходе
Отвёртка Pozidriv