• 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
Арт. №: 675240

6-гранная бита, 1/4 дюйма с Профиль Hex-Plus

Марка: Wera

6-гранная бита, 1/4 дюйма с Профиль Hex-Plus

Поддерживается на складе в России
Цена
от  2,60 €
Цена  за штуку при заказе от 10 штук
от  2,17 €
Больше товаров из категории Биты, насадки
Подробнее о Wera

Описание

Исполнение:

Для установки в ручные держатели или электро- и пневмоинструмент с соотв. 6-гранным посадочным местом или для установки на присоединительные хвостовики № 675000 - 675050.
Стандартное исполнение, высокопрочные.

Применение:

Для винтов с внутренним шестигранником DIN 7426.

Стандарт:

DIN 3126 C6,3 (1/4 дюйма).

Материал:

Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Техническая информация

Профиль на выходе
6-гранная отвертка