Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
Арт. №: 675025 6,3

Хвостовик с быстродействующей муфтой и стопором 6,3

Марка: HOLEX
Посад. отверстие для бит D6,3

Хвостовик с быстродействующей муфтой и стопором 6,3

Поставляется со склада в Германии
Цена
15,89 €
6,3
Больше товаров из категории Биты, насадки
Подробнее о HOLEX

Описание

Исполнение:

Двухкомпонентная система, т.е. хвостовик и бита разделены. Таким образом, изнашивается и должна заменяться лишь бита.
Присоединительный хвостовик с автоматической быстродействующей муфтой для бит C6,3. Стопор надежно удерживает биты, разблокировка производится перемещением втулки вдоль оси на конце хвостовика. Очень тонкая конструкция для удобной работы даже в труднодоступных местах.

Техническая информация

возможно использование на станке
yes 
Профиль на выходе
6-гранный торцовый ключ 
Хвостовик со стороны гайковёрта
gs_profil_6kant-kupplungE 6,3 (1/4″) 
общая длина
75 mm
Внутренний шестигранник для бит
D 6,3 (1/4″) 
хвост.6-гранн.
6,3 mm
Посад. отверстие для бит
D6,3