Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 676695

      Трещотка для бит 1/4 дюйма C 6,3 и E 6,3

      Марка: Hazet
      Посад. отверстие для бит D6,3
      Посад. отверстие для бит F6,3

      Трещотка для бит 1/4 дюйма C 6,3 и E 6,3
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
      73,75 €

      Описание

      Исполнение:

      Переключение левый/ правый ход храповым рычагом.
      Крепление для бит D 6,3 / F 6,3.

      Подходит для:

      Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C 6,3 и хвостовиком E 6,3.

      Техническая информация

      длина
      89 мм
      высота
      11 мм
      Посад. отверстие для бит
      D6,3; F6,3
      ширина
      20 мм
      loading spinner image
      loading spinner image