Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 674136

      Набор бит IMPAKTOR, для шуруповерта IMPACT, 30 шт.

      Марка: Wera

      Набор бит IMPAKTOR, для шуруповерта IMPACT, 30 шт.

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      1 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      119,97 €

      Описание

      Исполнение:

      Благодаря применению стали высшего качества, особым технологиям закалки и производства, а также специальной геометрии позволяют получать превосходные результаты при использовании на шуруповертах IMPACT. Благодаря алмазному покрытию (значительно снижает эффект „Cam-Out”) и торсиону достигается 5-кратное увеличение периода стойкости по сравнению со стандартными битами.

      Применение:

      Шуруповерты IMPACT за счет их ударно-вращательного действия создают множество пиков крутящего момента, которые „обычные биты” долго не выдерживают. Биты IMPAKTOR разработаны специально для использования в ударных шуруповертах и в зависимости от величины отбора мощности обеспечивают многократное увеличение периодов стойкости по сравнению с обычными стандартными битами.

      Content table use:

      29 бит IMPAKTOR 1/4 дюйма для разных винтов (C6,3): gs_profil_phillips 674110 2 шт. разм. PH1; 3 шт. разм. PH2; 2 шт. разм. PH3
      gs_profil_pozidriv 674112 2 шт. разм. PZ1; 3 шт. разм. PZ2; 2 шт. разм. PZ3
      gs_profil_6kant 674115 по 1 шт. разм. 3; 4; 5; 6
      gs_profil_torx 674117 по 1 шт. разм. TX10; TX15; 2 шт. разм. TX20; 3 шт. разм. TX25; по 2 шт. разм. TX30; TX40
      1 присоед. хвостовик IMPAKTOR: № 674100 6,3R с кольцевым магнитом

      Техническая информация

      длина биты
      25 мм
      Количество предметов
      30
      исполнительный инструмент
      no
      loading spinner image
      loading spinner image