Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
Арт. №: 675200

Бита для Phillips, 1/4 дюйма с торсионной зоной

Марка: Wera
No price available

Бита для Phillips, 1/4 дюйма с торсионной зоной

Поставляется со склада в Германии
Больше товаров из категории Биты, насадки
Подробнее о Wera

Описание

Исполнение:

Для установки в ручные держатели или электро- и пневмоинструмент с соотв. 6-гранным посадочным местом или для установки на присоединительные хвостовики № 675000 - 675050.
С торсионной зоной, высокопрочные. Торсионная зона компенсирует скачки нагрузки при завинчивании. Это позволяет уменьшить износ профиля винта и увеличить срок службы (за исключением разм. TX40).

Применение:

Для винтов с крестовым шлицем Phillips DIN 3128 или DIN ISO 2351-2.

Стандарт:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 дюйма).

Материал:

Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.