• 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
Арт. №: 674252

Бита для винтов Torx Plus®, хвостовик E 6,3

Марка: PB Swiss Tools

Бита для винтов Torx Plus®, хвостовик E 6,3

Поддерживается на складе в России
Цена
от  4,34 €
Цена  за штуку при заказе от 10 штук
от  3,62 €
Больше товаров из категории Биты, насадки
Подробнее о PB Swiss Tools

Описание

Исполнение:

Цельные, т. е. хвостовик и жало из цельной заготовки. Хвостовики для непосредственной установки в электро-/ пневмошуруповерты.

Применение:

Для всех винтов системы винтовых соединений для высоких нагрузок Torx Plus®. Винты Torx-Plus® все чаще применяются для привинчивания СМП и деталей трансмиссий.

Стандарт:

DIN ISO 1173

Материал:

Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.

Техническая информация

Профиль на выходе
Отвёртка для винтов TORX-PLUS®