Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 251546 HB7210-1

      TNMA 160408 HB7210-1
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
      12,20 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      10,17 €
      HB7210-1
      This is an article from our latest СМП MKD GARANT. Follow the link to see all offers from this advertisement.
      Click here

      Техническая информация

      Профиль СМП
      нейтральный
      Код ISO СМП
      TNMG 160408
      скорость резания vc для основной области применения
      100 м/мин - 450 м/мин
      чистовая/черновая обработка
      Получистовая обработка
      Подача f
      0,3 мм/об - 0,7 мм/об
      Основная область применения
      K
      марка
      HB7210-1
      допуск
      М
      глубина резания ap
      0,4 мм - 6,5 мм
      Условия резания
      почти непрерывный
      Инструментальный материал
      HM
      Покрытие
      TiCN
      количество замен/режущих кромок
      6

      Таблица Применения

      INOX < 900 Н/мм²
       
      INOX > 900 Н/мм²
       
      непрерывный
       
      нерегулярный
       
      с СОЖ, максимальный
       
      loading spinner image
      loading spinner image