Арт. №: 255774 S

RNGN 120700 S
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
52,26 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
43,55 €
S

Техническая информация

Соответствие СМП
нейтральный
марка
KU7415
чистовая/черновая обработка
Чистовая обработка
Инструментальный материал
Керамика
глубина резания ap
0,1 мм - 1 мм
исполнение режущей кромки
0,05 мм × 20°
Условия резания
редко прерываемый
область применения
S
Код ISO СМП
TNMG 160404
скорость резания vc для основной области применения
300 м/мин
стружколом
S
Основная область применения
S
Подача f
0,3 мм/об - 0,5 мм/об
количество замен/режущих кромок
16

Таблица Применения

Ti > 850 Н/мм²
S
300
непрерывный
 
нерегулярный
 
прерывистый
 
с СОЖ, максимальный
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image