Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 223318 GG

      PNEG 1106XNEN-GL GG

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      27,84 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      23,20 €
      GG
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Пятиугольная СМП с 10 режущими кромками для надёжной и экономичной обработки.
      GL - Поверхностно-ориентированная геометрия.

      Техническая информация

      Торцевая режущая кромка
      2,6 мм
      Инструментальный материал
      HM 
      Код ISO СМП
      PNEG 1106XNEN-GL 
      марка
      CA420M 
      подача fz на зуб
      0,12 мм
      Тип
      GG 
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      6 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      6 мм

      Таблица Применения

      СЧ(ВЧ)
      K
      230
      сухая
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image