Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 225223

      LOMU...08ER-GM PR1225
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
      от  15,60 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      от  13,00 €

      Описание

      Исполнение:

      СМП с покрытием MEGACOAT с 4 режущими кромками − за счет двустороннего исполнения. Благодаря большому осевому переднему углу (макс. 10°) значительно снижается сила резания.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae=0,3 x D.

      Техническая информация

      марка
      PR1225
      Инструментальный материал
      HM

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      160
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      140
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      120
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      110
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      110
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      120
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      110
      с СОЖ, максимальный
       
      с СОЖ, минимальный
       
      сухая
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image