Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 221976 S

      LOGU 030310 ER-GM S

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      19,32 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      16,10 €
      S
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Двусторонние СМП с 4 режущими кромками. Выпуклая форма режущих кромок СМП обеспечивает мягкое вхождение режущей кромки в материал.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс. = 1 мм.

      Техническая информация

      количество замен/режущих кромок
      марка
      CA6535 
      Инструментальный материал
      HM 
      Тип
      Код ISO СМП
      LOGU 030310 ER-GM 
      программируемый радиус при ap макс
      1,6 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      1 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      1 мм

      Таблица Применения

      Inconel
      S
      30
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image