Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 214956 UNI

      XOEW 0836 PDER-W Чистовая СМП UNI

      Марка: GARANT

      XOEW 0836 PDER-W Чистовая СМП UNI

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      23,80 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      19,83 €
      UNI
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Увеличенная толщина позволяет изготавливать пластины повышенной прочности с ярко выраженным позитивным передним углом.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D.
      Длина зачистной фаски: 3,4 мм.

      Техническая информация

      Инструментальный материал
      HM 
      марка
      HB7730 
      Код ISO СМП
      XOEW 0836 PDER-W 

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      260
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      240
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      190
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      120
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      110
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      90
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      70
      СЧ(ВЧ)
      K
      180
      Унив.
       
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image