Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 213440 UNI

      XNEU 05T6 ANEN-W Чистовая СМП UNI

      Марка: GARANT
      Инструментальный материал HM

      XNEU 05T6 ANEN-W Чистовая СМП UNI

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      28,21 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      23,51 €
      UNI
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Чистовая СМП с 1 режущей кромкой.

      Рекомендации:

      Для максимальной чистоты обработки поверхности выбрать допуск для пластины E и скомбинировать с чистовой(-ыми) СМП.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,5 ... 1×D / ap макс.
      Длина зачистной фаски: 7,6 мм.

      Техническая информация

      марка
      HB7730 
      Инструментальный материал
      HM 
      макс. глубина резания ap макс
      3 мм
      Тип
      UNI 
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      3 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      3 мм

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      280
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      260
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      240
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      140
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      120
      Унив.
       
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image