Арт. №: 212956 HART

XDPW 09T308 SR HART
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
16,91 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
14,09 €
HART

Описание

Примечание:

Oриентировочные значения для ae = 0,5 – 1×D / ap макс.

Техническая информация

марка
HB7720
макс. глубина резания ap макс
1,15 мм
Инструментальный материал
HM
Код ISO СМП
XDPW 09T308 SR
программируемый радиус при ap макс
1,99 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
1,15 мм
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
1,15 мм

Таблица Применения

сталь < 50 HRC
H
100
сталь < 55 HRC
H
80
сталь < 60 HRC
H
50
с СОЖ, максимальный
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image