Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212933 HART

      XDPW 070308 SR HART
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
      16,46 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      13,72 €
      HART

      Описание

      Примечание:

      Oриентировочные значения для ae = 0,5 – 1×D / ap макс.

      Техническая информация

      марка
      HB7720
      макс. глубина резания ap макс
      0,85 мм
      Инструментальный материал
      HM
      Код ISO СМП
      XDPW 070308 SR
      программируемый радиус при ap макс
      1,58 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      0,85 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      0,85 мм

      Таблица Применения

      сталь < 50 HRC
      H
      100
      сталь < 55 HRC
      H
      80
      сталь < 60 HRC
      H
      50
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image