Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212978 HART

      XDPT 120408 ER HART
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
      18,78 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      15,65 €
      HART

      Описание

      Примечание:

      Oриентировочные значения для ae = 0,5 – 1×D / ap макс.

      Техническая информация

      марка
      HB7720
      макс. глубина резания ap макс
      1,8 мм
      Инструментальный материал
      HM
      Код ISO СМП
      XDPT 120408 ER
      программируемый радиус при ap макс
      2,6 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      1,8 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      1,8 мм

      Таблица Применения

      TOOLOX 44
      H
      140
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image