Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212961 INOX

      XDPT 09T308 ER INOX
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
      16,91 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      14,09 €
      INOX

      Описание

      Примечание:

      Oриентировочные значения для ae = 0,5 – 1×D / ap макс.

      Техническая информация

      марка
      HB7635
      макс. глубина резания ap макс
      1,15 мм
      Инструментальный материал
      HM
      Код ISO СМП
      XDPT 09T308 ER
      программируемый радиус при ap макс
      1,99 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      1,15 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      1,15 мм

      Таблица Применения

      INOX < 900 Н/мм²
      M
      150
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      110
      Ti > 850 Н/мм²
      S
      45
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image