Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212860 ST900

      XDMT090416ZDSR ST900

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      19,45 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      16,21 €
      ST900
      Тип

      Описание

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,5...1×D / ap max

      Техническая информация

      макс. глубина резания ap макс
      1,5 мм
      марка
      HB4020 
      программируемый радиус при ap макс
      3 мм
      Инструментальный материал
      HM 
      Код ISO СМП
      XDMT090416ZDSR 
      Рекомендуемая глубина резания ap макс.
      1,3 мм
      Тип
      ST900 
      подача fz на зуб
      1,1 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      1,3 мм

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      330
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      280
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      240
      с СОЖ, максимальный
       
      с СОЖ, минимальный
       
      сухая
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image