Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 211867 ALU

      VDGT 11T204 FR ALU

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      21,68 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      18,07 €
      ALU
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Мелкозернистая основа, полированные стружколомы − налипание стружки существенно снижается.

      Примечание:

      ap макс = 3 для черновой обработки при ae = 1×D.

      Техническая информация

      марка
      HU7810 
      Инструментальный материал
      HM 
      Код ISO СМП
      VDGT 11T204 FR 
      подача fz
      0,17 мм
      Тип
      ALU 
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      8 мм

      Таблица Применения

      алюминий, пластмассы
      N
      1900
      Алюминий (дающий короткую стружку)
      N
      1900
      Алюминий > 10% Si
      N
      500
      CuZn
      N
      400
      графит, стеклопластик, углепластик
      N
      100
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image