Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 214937 INOX

      SOMT 083608 PDER INOX
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
      18,40 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      15,33 €
      INOX

      Описание

      Исполнение:

      Увеличенная толщина позволяет изготавливать пластины повышенной прочности с ярко выраженным позитивным передним углом.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D.

      Техническая информация

      Инструментальный материал
      HM
      марка
      HB8630
      Код ISO СМП
      SOMT 083608 PDER
      Тип
      INOX
      подача fz на зуб
      0,15 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      6 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      4 мм

      Таблица Применения

      INOX < 900 Н/мм²
      M
      150
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      120
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image