Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 214916 ST500

      SOMT 083604 PDER ST500

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      17,23 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      14,36 €
      ST500
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Увеличенная толщина позволяет изготавливать пластины повышенной прочности с ярко выраженным позитивным передним углом.

      Tool material:

      Кермет.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D.

      Техническая информация

      Инструментальный материал
      Кермет 
      марка
      CU7530 
      Код ISO СМП
      SOMT 083604 PDER 
      подача fz на зуб
      0,12 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      6 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      6 мм

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      270
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      220
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      180
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image