Арт. №: 214860 ALU

SOET 120504 PDER ALU
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
20,52 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
17,10 €
ALU

Описание

Исполнение:

Увеличенная толщина пластины для максимальных нагрузок. Самое современное износостойкое покрытие.

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D.

Техническая информация

Инструментальный материал
HM
марка
HU7810
Код ISO СМП
SOET 120504 PDER
Тип
ALU
подача fz на зуб
0,2 мм
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
10 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
10 мм

Таблица Применения

алюминий, пластмассы
N
700
Алюминий (дающий короткую стружку)
N
700
Алюминий > 10% Si
N
650
с СОЖ, максимальный
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image