Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 213460 INOX

      SNMU 14T7 ANER INOX
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
      29,03 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      24,19 €
      INOX

      Описание

      Исполнение:

      Двусторонние СМП с 2×4 режущими кромками.

      Рекомендации:

      Для максимальной чистоты обработки поверхности выбрать допуск для пластины E и скомбинировать с чистовой(-ыми) СМП.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,5 ... 1×D / ap макс.

      Техническая информация

      макс. глубина резания ap макс
      6 мм
      Инструментальный материал
      HM
      марка
      HB8630
      Код ISO СМП
      SNMU 14T7 ANER
      подача fz на зуб
      0,2 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      6 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      6 мм

      Таблица Применения

      INOX < 900 Н/мм²
      M
      200
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      160
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image