Арт. №: 212244 ST1100

RDMT 1003 MO ST1100
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
10,26 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
8,55 €
ST1100

Описание

Исполнение:

Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 2,5 мм.

Техническая информация

подача fz на зуб
0,22 мм
марка
HB8520
Инструментальный материал
HM
Тип
ST1100
Код ISO СМП
RDMT 1003 MO
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
5 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
2,5 мм

Таблица Применения

сталь < 900 Н/мм²
P
250
сталь < 1100 Н/мм²
P
180
сталь < 1400 Н/мм²
P
150
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image