Арт. №: 212279 INOX

RDHX 12T3 MOT положительн. INOX

Марка: GARANT
Инструментальный материал HM

RDHX 12T3 MOT положительн. INOX
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
12,23 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
10,19 €
INOX

Описание

Исполнение:

Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 4,0 мм.

Техническая информация

подача fz на зуб
0,22 мм
марка
HB7635
Инструментальный материал
HM
Тип
INOX
Код ISO СМП
RDHX 12T3 MOT
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
6 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
2,5 мм

Таблица Применения

INOX < 900 Н/мм²
M
190
INOX > 900 Н/мм²
M
120
с СОЖ, максимальный
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image