Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212249 INOX

      RDHX 1003 MOT положительн. INOX

      Марка: GARANT
      Инструментальный материал HM

      RDHX 1003 MOT положительн. INOX
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
      11,17 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      9,31 €
      INOX

      Описание

      Исполнение:

      Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 2,5 мм.

      Техническая информация

      подача fz на зуб
      0,22 мм
      марка
      HB7635
      Инструментальный материал
      HM
      Тип
      INOX
      Код ISO СМП
      RDHX 1003 MOT
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      5 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      2,5 мм

      Таблица Применения

      INOX < 900 Н/мм²
      M
      190
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      120
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image