Арт. №: 212216 HART

RDHX 0702 MOTN HART
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
11,09 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
9,24 €
HART

Описание

Исполнение:

Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 1,5 мм.

Техническая информация

подача fz на зуб
0,13 мм
марка
HB7210
Инструментальный материал
HM
Тип
HART
Код ISO СМП
RDHX 0702 MOTN
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
3,5 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
1,5 мм

Таблица Применения

сталь < 1100 Н/мм²
P
170
сталь < 1400 Н/мм²
P
135
сталь < 55 HRC
H
165
сталь < 60 HRC
H
150
сталь < 67 HRC
H
120
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image