Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212219 INOX

      RDHX 0702 MOSN положительн. INOX

      Марка: GARANT
      Инструментальный материал HM

      RDHX 0702 MOSN положительн. INOX
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
      9,95 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      8,29 €
      INOX

      Описание

      Исполнение:

      Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 1,5 мм.

      Техническая информация

      подача fz на зуб
      0,18 мм
      марка
      HB7635
      Инструментальный материал
      HM
      Тип
      INOX
      Код ISO СМП
      RDHX 0702 MOSN
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      3,5 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      1,5 мм

      Таблица Применения

      INOX < 900 Н/мм²
      M
      190
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      120
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image