Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212301 HART

      RDHW 1604 MOTN HART
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
      15,72 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      13,10 €
      HART

      Описание

      Исполнение:

      Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 5,0 мм.

      Техническая информация

      подача fz на зуб
      0,2 мм
      марка
      HB7210
      Инструментальный материал
      HM
      Тип
      HART
      Код ISO СМП
      RDHW 1604 MOTN
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      8 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      4 мм

      Таблица Применения

      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      170
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      135
      сталь < 55 HRC
      H
      165
      сталь < 60 HRC
      H
      150
      сталь < 67 HRC
      H
      120
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image