Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212271 ST900

      RDHW 12T3 MOT ST900
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
      12,23 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      10,19 €
      ST900

      Описание

      Исполнение:

      Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 4,0 мм.

      Техническая информация

      подача fz на зуб
      0,22 мм
      марка
      HB7525
      Инструментальный материал
      HM
      Тип
      ST900
      Код ISO СМП
      RDHW 12T3 MOTN
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      6 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      2,5 мм

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      380
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      290
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      240
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      210
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      170
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      240
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      170
      СЧ(ВЧ)
      K
      200
      масло
       
      с СОЖ, максимальный
       
      с СОЖ, минимальный
       
      сухая
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image