Арт. №: 212246 HART

RDHW 1003 MOTN HART
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
12,23 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
10,19 €
HART

Описание

Исполнение:

Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 2,5 мм.

Техническая информация

подача fz на зуб
0,16 мм
марка
HB7210
Инструментальный материал
HM
Тип
HART
Код ISO СМП
RDHW 1003 MOTN
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
5 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
2,5 мм

Таблица Применения

сталь < 1100 Н/мм²
P
170
сталь < 1400 Н/мм²
P
135
сталь < 55 HRC
H
165
сталь < 60 HRC
H
150
сталь < 67 HRC
H
120
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image