Арт. №: 212241 ST900

RDHW 1003 MOT ST900
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
11,17 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
9,31 €
ST900

Описание

Исполнение:

Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 2,5 мм.

Техническая информация

подача fz на зуб
0,22 мм
марка
HB7525
Инструментальный материал
HM
Тип
ST900
Код ISO СМП
RDHW 1003 MOTN
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
5 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
2,5 мм

Таблица Применения

сталь < 500 Н/мм²
P
380
сталь < 750 Н/мм²
P
290
сталь < 900 Н/мм²
P
240
сталь < 1100 Н/мм²
P
210
сталь < 1400 Н/мм²
P
170
INOX < 900 Н/мм²
M
240
INOX > 900 Н/мм²
M
170
СЧ(ВЧ)
K
200
масло
 
с СОЖ, максимальный
 
с СОЖ, минимальный
 
сухая
 
воздух
 
loading spinner image
loading spinner image