Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212211 ST900

      RDHW 0702 MOT ST900
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
      9,95 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      8,29 €
      ST900

      Описание

      Исполнение:

      Все СМП подходят для применения с держателями как с отрицательным углом 0°, так и с положительным углом 7°.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap макс = 1,5 мм.

      Техническая информация

      подача fz на зуб
      0,18 мм
      марка
      HB7525
      Инструментальный материал
      HM
      Тип
      ST900
      Код ISO СМП
      RDHX 0702 MOTN
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      3,5 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      1,5 мм

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      380
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      290
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      240
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      210
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      170
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      240
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      170
      СЧ(ВЧ)
      K
      200
      масло
       
      с СОЖ, максимальный
       
      с СОЖ, минимальный
       
      сухая
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image