Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 213178 HART

      POMX 10T5ZESR R HART

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      22,43 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      18,69 €
      HART
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Усилинное исполнение пластин (толщина = 5,9 мм).
      Позитивная геометрия для работы с высокой подачей.
      Длинная зачистная кромка - 2 мм: для высокого качества обработки поверхности.
      Экономичное исполнение благодаря 5 режущим кромкам.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,5 … 1×D / ap макс. = 2,2 мм.

      Техническая информация

      Инструментальный материал
      HM 
      Код ISO СМП
      POMX 10T5ZESR R 
      марка
      HB9715 
      подача fz на зуб
      0,6 мм
      Тип
      HART 
      программируемый радиус при ap макс
      4,8 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      2,2 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      2,2 мм

      Таблица Применения

      сталь < 55 HRC
      H
      50
      сталь < 60 HRC
      H
      40
      сталь < 65 HRC
      H
      35
      сталь < 67 HRC
      H
      30
      СЧ(ВЧ)
      K
      300
      сухая
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image