Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 213131 HART

      POMX 0704ZESR R HART
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
      18,74 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      15,62 €
      HART

      Описание

      Исполнение:

      Длина торцевой режущей кромки: 1,5 мм для высокой чистоты обработки поверхности.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,5 … 1×D / ap макс. = 1,4 мм.

      Техническая информация

      Инструментальный материал
      HM
      Код ISO СМП
      POMX 0704ZESR R
      марка
      HB9715
      подача fz на зуб
      0,5 мм
      Тип
      HART
      программируемый радиус при ap макс
      3,61 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      1,4 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      1,4 мм

      Таблица Применения

      сталь < 55 HRC
      H
      50
      сталь < 60 HRC
      H
      40
      сталь < 65 HRC
      H
      35
      сталь < 67 HRC
      H
      30
      СЧ(ВЧ)
      K
      300
      сухая
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image