Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 213144 UNI

      POMX 0704ZEER U UNI
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
      18,74 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      15,62 €
      UNI

      Описание

      Исполнение:

      Длина торцевой режущей кромки: 1,5 мм для высокой чистоты обработки поверхности.
      Рекомендуется использовать при сложных условиях (прерывистое резание).

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,5 … 1×D / ap макс. = 1,4 мм.

      Техническая информация

      Инструментальный материал
      HM
      Код ISO СМП
      POMX 0704ZEER U
      марка
      HB9540
      Тип
      UNI
      программируемый радиус при ap макс
      3,61 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      1,4 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      1,4 мм

      Таблица Применения

      сталь < 750 Н/мм²
      P
      360
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      310
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      260
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      200
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      170
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      130
      Унив.
       
      сухая
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image