Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 213137 INOX

      POMX 0704ZEER M INOX
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
      18,74 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      15,62 €
      INOX

      Описание

      Исполнение:

      Длина торцевой режущей кромки: 1,5 мм для высокой чистоты обработки поверхности.
      Рекомендуется использовать при сложных условиях (прерывистое резание).

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,5 … 1×D / ap макс. = 1,4 мм.

      Техническая информация

      Инструментальный материал
      HM
      Код ISO СМП
      POMX 0704ZEER M
      марка
      HB9645
      подача fz на зуб
      0,9 мм
      Тип
      INOX
      программируемый радиус при ap макс
      3,61 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      1,4 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      1,4 мм

      Таблица Применения

      INOX < 900 Н/мм²
      M
      150
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      120
      Ti > 850 Н/мм²
      S
      70
      с СОЖ, максимальный
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image