Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 213134 INOX

      POMX 0704ZEER M INOX
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
      18,74 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      15,62 €
      INOX

      Описание

      Исполнение:

      Длина торцевой режущей кромки: 1,5 мм для высокой чистоты обработки поверхности.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,5 … 1×D / ap макс. = 1,4 мм.

      Техническая информация

      Инструментальный материал
      HM
      Код ISO СМП
      POMX 0704ZEER M
      марка
      HB9640
      подача fz на зуб
      0,9 мм
      Тип
      INOX
      программируемый радиус при ap макс
      3,61 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      1,4 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      1,4 мм

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      360
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      320
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      280
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      180
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      150
      Ti > 850 Н/мм²
      S
      80
      Унив.
       
      с СОЖ, максимальный
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image