Арт. №: 213125 ST900

POMX 0704ZEER M ST900
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
18,74 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
15,62 €
ST900

Описание

Исполнение:

Длина торцевой режущей кромки: 1,5 мм для высокой чистоты обработки поверхности.

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 0,5 … 1×D / ap макс. = 1,4 мм.

Техническая информация

Инструментальный материал
HM
Код ISO СМП
POMX 0704ZEER M
марка
HB9525
подача fz на зуб
1 мм
Тип
ST900
программируемый радиус при ap макс
3,61 мм
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
1,4 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
1,4 мм

Таблица Применения

сталь < 500 Н/мм²
P
420
сталь < 750 Н/мм²
P
400
сталь < 900 Н/мм²
P
380
сухая
 
воздух
 
loading spinner image
loading spinner image