Арт. №: 213435 INOX

ONMU 05T6 ANER INOX
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
28,21 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
23,51 €
INOX

Описание

Исполнение:

Двусторонние СМП с 2×8 режущими кромками.

Рекомендации:

Для максимальной чистоты обработки поверхности выбрать допуск для пластины E и скомбинировать с чистовой(-ыми) СМП.

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 0,5 ... 1×D / ap макс.

Техническая информация

марка
HB8630
Инструментальный материал
HM
Код ISO СМП
ONMU 05T6 ANER
макс. глубина резания ap макс
3 мм
подача fz на зуб
0,2 мм
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
3 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
3 мм

Таблица Применения

INOX < 900 Н/мм²
M
200
INOX > 900 Н/мм²
M
160
с СОЖ, максимальный
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image