Арт. №: 214547 GG

BGHX 15L5 PCTR GG
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
26,96 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
22,47 €
GG

Описание

Применение:

Для поверхностей с высотой микронеровностей ниже Rz 3 мкм. Только сухая обработка.

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 1×D / ap = 3 мм, ap макс. = 5 мм.

Техническая информация

Код ISO СМП
BGHX 15L5 PCTR
марка
HB9710
Инструментальный материал
HM
Тип
СЧ
подача fz на зуб
0,2 мм
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
5 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
3 мм

Таблица Применения

СЧ(ВЧ)
K
220
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image