Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 214543 ST1400

      BGHX 15L5 PCER ST1400

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      26,96 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      22,47 €
      ST1400
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Прецизионные СМП для обработки нержавеющих сталей.

      Применение:

      Для поверхностей с высотой микронеровностей ниже Rz 3 мкм. Только сухая обработка.

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 1×D / ap = 3 мм, ap макс. = 5 мм.

      Техническая информация

      Код ISO СМП
      BGHX 15L5 PCER 
      марка
      HB7535 
      Инструментальный материал
      HM 
      Тип
      ST1400 
      подача fz на зуб
      0,2 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      5 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      3 мм

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      240
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      220
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      220
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      200
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      200
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image