Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 215282 INOX

      APMT 180512 ER INOX
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
      18,23 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      15,19 €
      INOX

      Описание

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap = 5 мм, ap макс. = 9 мм.

      Техническая информация

      Код ISO СМП
      APMT 180512 ER
      марка
      HB8630
      Инструментальный материал
      HM
      Тип
      INOX
      подача fz на зуб
      0,2 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      9 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      9 мм

      Таблица Применения

      INOX < 900 Н/мм²
      M
      170
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      130
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image